Beli Ph Meter Tanah Akurat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp729.900

    Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.
    atribut:
    • Range (pH): 0 to 14
  2. Hanna Instruments Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter (Pengukur Kualitas Air)
    Mulai

    Rp169.999.900

    Hanna Instruments Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter (Pengukur Kualitas Air)
    Deskripsi:
    Alat multiparameter waterproof yang dapat mengukur 14 parameter kualitas air, termasuk pH, ORP, oksigen terlarut, kekeruhan, dan suhu. Dengan GPS opsional, data logging hingga 44.000 sampel, serta desain IP67 tahan air, alat ini ideal untuk penelitian lingkungan, industri pengolahan air, dan laboratorium. Pesan sekarang untuk pemantauan air yang lebih akurat dan efisien.
    atribut:
    • Accuracy (pH): ± 0.02 (@ 25°C / 77°F)
    • DO Range: 0.0 to 500.0%
    • DO Resolution: 0.001
    • EC Accuracy: ± 1% of reading or ± 1 µS/cm whichever is greater (@25°C/77°F)
    • EC Calibration: Automatic 1 point, with 6 standard solutions (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) or custom point
    • EC Resolution (µS/cm): Manual: 1
    • ORP Accuracy (mV): ± 1.0 (@25°C/77°F)
    • ORP Calibration: Automatic at 1 custom point (relative mV)
    • ORP Range (mV): ±2000.0
    • TDS Accuracy (ppm): ± 1% of reading or ± 1, whichever is greater (@ 25°C/77°F)
    • TDS Resolution (ppm): Manual: 1 (mg/L)
    • Temperature Accuracy: ± 0.15°C, ± 0.27°F, ± 0.15 K (@25˚C/77˚F)
    • Temperature Calibration: Automatic at one custom point
    • Temperature Range: -5.00 to 55.00°C, 23.00 to 131.00°F, 268.15 to 328.15K
    • Temperature Resolution (°C/°F/K): 0.01/0.01/0.01
    • Voltage (V): 115
    • mV Accuracy (mV): ± 0.5
    • mV Range (mV): ± 600.0
    • pH Calibration: Automatic at 1, 2 or 3 points with automatic recognition of 5 standard buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or 1 custom buffer
  3. Kilau Sejati pH Tester Kertas Universal
    Mulai

    Rp93.900

    Kilau Sejati pH Tester Kertas Universal
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur ph air/urine/larutan asam dan basa di laboratorium atau industri. Cara penggunaan nya celupkan strip yang memiliki 4 indicator warna kedalam larutan yang akan diuji ph nya biarkan sebentar kemudian diangkat. Keempat kotak pada strip akan berubah warnanya sesuai dengan kadar ph yang dimiliki oleh larutan tersebut. Cocokan dengan tabel warna yang terdapat pada kotak. Hasil pengukuran lebih akurat dibandingkan kertas lakmus 1 warna.
    atribut:
    • No. of Strip: 100
  4. Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)
    Deskripsi:
    Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk catering
    atribut:
    • Battery: AG13
    • Length (cm): 24
    • Dimensions (cm): 24, 14.5x0.4 (Stainless Steel measurement dimensions)
    • Display Type: Analog
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature Accuracy (°C): ±1
    • Temperature Accuracy (°F): ±1
    • Temperature Measurement Range (°C): -50 to 300
    • Temperature Measurement Range (°F): -50 to 300
  5. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  6. Smart Sensor Oxygen Meter
    Mulai

    Rp4.099.900

    Smart Sensor Oxygen Meter
    Deskripsi:
    Oxygen Meter Smart Sensor AS 8901 merupakan alatuntuk Mengukur kadar oksigen di udara, Dilengkapi dengan Alarm yang bisa disetting sesuai kebutuhan, Termasuk sertifikat kalibrasi pabrikan Smart Sensor.
    atribut:
    • Gas Type: Oxygen
    • Measuring Range: 0-30% VOL
    • Resolution: 0.001
    • Operating Voltage (V): 3.7
    • Plug Type: EU 220V plug, US plug 110V (Optional)
    • Battery Type: KXD-N3310
    • Battery Working Time: 60 hours, 12 hours (with gas pump sampling, but without alarm)
    • Dimensions (mm): 120.2x64.5x38.3
    • Operating Current (mA) : 20
    • Type Display: Segment type LCD
  7. AMTAST Dissolved Oxygen Meter (Pengukur Oksigen Terlarut)
    Mulai

    Rp10.999.900

    AMTAST Dissolved Oxygen Meter (Pengukur Oksigen Terlarut)
    Deskripsi:
    Alat Ukur Oksigen Terlarut AMTAST DO-607A adalah sebuah perangkat alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat oksigen yang terlarut dalam air. Alat ini juga memiliki sistem elektroda terdiri dari elektroda oksigen polarografi dan elektroda suhu. Apalagi dengan kompensasi suhu yang otomatis dan juga display LCD yang cukup untuk menampilkan hasil pengujian untuk pengguna.Alat ini merupakan standar peralatan dalam pengolahan limbah berbagai macam industri. Limbah air industri apapun harus melewati proses pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan sekitar kembali. Tidak hanya melalui proses filtrasi, namun juga pengembalian kandungan oksigen terlarut juga perlu untuk dilakukan. Injeksi oksigen ke dalam air limbah ini dibutuhkan oleh mikroorganisme baik yang membantu proses pengembalian fungsi air tersebut. Mikroorgansime-mikroorganisme tersebut membutuhkan minimal 0,1-0,3 mg/liter oksigen terlarut. Biasanya, pabrik pengolahan air limbah menggunakan alat ini untuk memonitoring proses tersebut.
  8. Non Brand TDS Meter Portable (Pengukur Kadar TDS)
    Mulai

    Rp64.900

    Non Brand TDS Meter Portable (Pengukur Kadar TDS)
    Deskripsi:
    TDS meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur Total Dissolved Solids (TDS), atau jumlah zat padat yang terlarut dalam air. Zat padat ini bisa berupa mineral, garam, atau logam yang mempengaruhi kualitas air. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan TDS meter:1. Nyalakan TDS MeterTekan tombol ON untuk mengaktifkan alat. Pastikan layar digitalnya menyala dan siap untuk digunakan.2. Celupkan Ujung TDS Meter ke dalam AirMasukkan ujung sensor TDS meter (biasanya bagian bawah alat) ke dalam air yang ingin Anda uji.Pastikan sensor sepenuhnya terendam air, namun jangan terlalu dalam hingga air mengenai bagian elektronik alat.3. Tunggu Pembacaan StabilTahan TDS meter dalam air selama beberapa detik hingga pembacaan pada layar digital stabil.Angka yang muncul adalah jumlah zat padat terlarut dalam air, diukur dalam satuan ppm (parts per million).4. Catat atau Simpan HasilnyaSetelah pembacaan stabil, Anda dapat mencatat nilai TDS.Beberapa TDS meter memiliki fitur hold, yang memungkinkan Anda menekan tombol untuk menyimpan pembacaan di layar.5. Matikan Alat dan BersihkanSetelah selesai, matikan alat dengan menekan tombol OFF.Bersihkan sensor dengan tisu atau kain lembut untuk menjaga kebersihan alat dan akurasinya.Interpretasi Hasil TDS:0-50 ppm: Air murni (biasanya hasil distilasi atau reverse osmosis).50-150 ppm: Air bersih dan layak konsumsi.150-300 ppm: Air dengan kandungan mineral cukup tinggi.300-500 ppm: Air mungkin masih aman, tapi sudah cukup tinggi kandungan zat padatnya.Di atas 500 ppm: Air tidak disarankan untuk diminum tanpa filtrasi lebih lanjut.Pastikan TDS meter dikalibrasi secara berkala agar tetap akurat.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±2
    • Battery: 2x1.5V
    • Measurement (ppm): 0 to 9990
    • Size (mm): 154x30x14
  9. Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.
    atribut:
    • Resolution: 0.1
  10. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  11. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  12. BOSCH Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. 3NH Colorimeter
    Mulai

    Rp39.999.900

    3NH Colorimeter
    Deskripsi:
    CR7 mewujudkan spektrofotometer dua-dalam-satu dan pembaca spektrowarna. Ini adalah mahakarya yang mengintegrasikan presisi tinggi, kinerja tinggi, dan kinerja biaya tinggi.
    atribut:
    • Measuring Apertures (mm): Φ8
    • Data Ports: USB
  15. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  16. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  17. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

Daftar Harga Ph Meter Tanah Akurat Terbaru November 2026
Smart Sensor pH Meter (Pengukur pH)Rp729.900
Hanna Instruments pH meter (Pengukur pH)Rp2.799.900
Hanna Instruments Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter (Pengukur Kualitas Air)Rp169.999.900
Kilau Sejati pH Tester Kertas UniversalRp93.900
Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Rp39.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
Smart Sensor Oxygen MeterRp4.099.900
AMTAST Dissolved Oxygen Meter (Pengukur Oksigen Terlarut)Rp10.999.900
Non Brand TDS Meter Portable (Pengukur Kadar TDS)Rp64.900
AMTAST Portable Dissolved Oxygen MeterRp7.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)